Tömlők, csatlakozók és permetezők

    popular.products.from.category Tömlők, csatlakozók és permetezők

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Crevo za vodu Ekonomik

     

    Dvoslojno crevo za vodu izrađeno od višekomponentnog polimera. Armirano je celom dužinom i time vrlo izdržljivo i dugotrajno.

    Unutrašnji sloj ima zaštitu od stvaranja algi i time štiti zdravlje.

    Otporno je na pritiske od 21 do 24 bar.

     

    3 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Crevo za vodu, armirano

     

    Izrađeno od višekomponentnog polimera u tri sloja.

    Kako je armiran celom dužinom tako je vrlo otporno i dugotrajno. Pritisak koji može da prođe kroz njega zavisi od prečnika creva i kreće se u rasponu od 18-27 bar.

    Poseduje zaštitu od stvaranja algi i namenjeno za sva godišnja doba.

     

    3 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Crevo za vodu, Extra Gold

     

    Izrađeno od višekomponentnog polimera u čak pet slojeva.

    Kako je armiran celom dužinom i antitorziono je, tako je vrlo otporno i dugotrajno.

    Pritisak koji može da prođe kroz njega zavisi od prečnika creva i kreće se u rasponu od 24-27 bar.

    Poseduje zaštitu od stvaranja algi i namenjeno za sva godišnja doba.

     

    2 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Fleksibilno crevo za baštu, sa prskalicom i konektorima

     

    Karakteristike : 

    • Rasteže se do 3x svoje dužne
    • Sa pištoljem za vodu
    • Sa konektorima
    • Lako, kompatibilno i praktično
    • Ne deformiše se
    • Ne upliće se - anti-torsin
    • Jako i izdržljivo
    • Zelene boje

     

    3 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Konektor za crevo, brza spojka

     

    Brze spojke za crevo, izrađene od polimera i gume.
    Standardni priključci za crevo.

     

    2 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Konektor za crevo, brza spojka sa stop funkcijom

     

    Brze spojke sa stop ventilom.
    Izrađeni od polimera i gume.
    Standardni priključci za crevo.

     

    2 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Reparator creva TPR

     

    Reparatori za produženje creva.
    Standardni priključci izrađeni od TPR materijala.

     

    3 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Reparator za produžavanje creva

     

    Namenjeni su za povezivanje nekoliko creva. Izrađeni su od polimera i gume i imaju standardne priključke.

     

    3 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Univerzalni konektor za slavinu

     

    Ima standardni priključak za crevo i unutrašnji navoj za slavinu. Izrađen je od kombinacije polimera i gume.

    Dostupan u dve dimenzije.

     

    2 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Crevo za vodu Kink Kong

    CSL34225

     

    Crevo koje je čak tri puta lakše u odnosu na tradicionalna baštenska creva. U potpunosti je fleksibilno, dugotrajno i ekološko. Uz njega se dobijaju i dva univerzalna priključka. Proizvedeno u Italiji.

     

    Crevo za vodu Magic Soft Smart

    CMSK1215

     

    Izuzetno lagano crevo dužine 15m koje se jednostavno i lako pakuje u plastičnu vreću za višekratnu upotrebu.

    Prilikom upotrebe se proširuje 2-3 puta.

    Crevo je fleksibilno i dolazi sa 2 univerzalna priključka i 6 mlaznica. Pogodno je za upotrebu u baštama, na terasama, balkonima, na brodovima i kamperima.

    Proizvedeno u Italiji 100%.

     

    Tömlötartó kocsi, nagy méretű

    MCV
    Kerti tömlőtekercs polimerből. Kerekekkel és teleszkópos fogantyúval ellátott, a könnyebb mozgatás érdekében. Az 1/2" tömlő átmérőnél max. 50 m tekerhető fel, míg a 3/4" átmérőjű tömlő esetében legfeljebb 35 m.