Elektromos láncfűrészek

    popular.products.from.category Elektromos láncfűrészek

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Električna testera 2000W

    FARM20E

     

    Električna testera priključne snage od 2000W sa optimalnim rukovanjem i ergonomskim položajem ručice. Karakteriše je veliki kapacitet sečenja kao i jednostavna upotreba. Idealna je za poslove u domaćinstvu i zanatlije s obzirom da je teška svega 5.7kg.
    Omogućava vrlo laku zamenu i montiranje lanca.
    Zauzima minimalni prostor prilikom odlaganja.

     

    Triathlon FARM ulje za lance, 1l

    5897057001

     

    Mineralno ulje visokih performansi. Koristi se za podmazivanje sistema izloženih velikim vibracijama, rotacijama i pritisnim opterećenjima kao što su motorne testere i gateri.