Ház és Kert

    popular.products.from.category Ház és Kert

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    termékszám egy oldalon .
    rendezési szempont

    Baštenska ljuljaška, trosed - siva boja

    FBL3S
     
    Baštenska ljuljaska trosed je idealan izbor baštenskog nameštaja za omiljeni kutak u Vašem dvorištu.
     
    Uz ljuljašku dolaze 3 jastučića!
     
    Poseduje tendu od plastičnog materijala kao idealnu zaštitu od sunca, dok je sedalni deo nalik jastuku.
     
    Boja: Siva
     

    Baštenska ljuljaška,trosed - bež boja

    FBL3
     
    Baštenska ljuljaska trosed je idealan izbor baštenskog nameštaja za omiljeni kutak u Vašem dvorištu.
     
    Uz ljuljašku dolaze 3 jastučića!
     
    Poseduje tendu od plastičnog materijala kao idealnu zaštitu od sunca, dok je sedalni deo nalik jastuku.
     
    Boja: Bež
     
     

    Baštenska ljuljaška,trosed - braon boja

    FBL3B
     
    Baštenska ljuljaska trosed je idealan izbor baštenskog nameštaja za omiljeni kutak u Vašem dvorištu.
     
    Uz ljuljašku dolaze 3 jastučića!
     
    Poseduje tendu od plastičnog materijala kao idealnu zaštitu od sunca, dok je sedalni deo nalik jastuku.
     
    Boja: Braon
     
     

    Jednoručna baterija za sudoperu, JANA, flexi izliv, 35mm, siva

    SACJA1

    Jana baterija za sudoperu sa visokim fleksibilnim izlivom ima mešač 35mm sa dugotrajnim keramičkim ulošcima za koji važi jedna godina garancije. Radi lakog i jednostavnog postavljanja uz nju se dobija set za montažu (uključeni vijci, podloške i zaptivke), 2 komada brinox creva 35 cm × 3/8" maticom, S/S, EPDM unutrašnje crevo, mesingani holenderi. Perlator je prečnika M21,5 , a mešač 35cm. Modernog dizajna sa fleksibilnim izlivom omogućava lako i jednostavno prilagođavanje prilikom pranja sudova. Sive boje. Garancija na telo baterije je 5 godina.

    Kvarcna grejalica, 1200 W

    UQG1200W

    Grejalica ima 3 kvarcna grejača sa 3 opcije grejanja. Opcija „prekidač“ za gašenje u slučaju prevrtanja, koji se nalazi na samoj „nogici“ grejalice. Grejalica ima i ručku za prenošenje.

    PIA Zuhanykészlet, konzollal és tömlővel, zuhany 25 mm, 5 f

    SAC330PIA
    A Pia zuhanygarnitúra zuhanyfejből, tömlőből és tartó konzolból áll. A 25 mm átmérőjű és 70 cm hosszú zuhanyrúd csúszó tartóval mozgatható fogantyúval rendelkezik, és könnyen állítható. A zuhanyfej jó minőségű ABS anyagból készült, krómozott és 5 sugárbeá