Industrijski lepkovi i lepkovi za drvo

    popular.products.from.category Industrijski lepkovi i lepkovi za drvo

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Lepak za drvo D3

     

    Sredstvo za lepljenje drveta u zatvorenom i na otvorenom prostoru.

    Visoka otpornost na vodu i toplotu.

    Sadržaj kante se može čisto i lako sipati u bocu ili valjak za lepak.

    Nema vidljivih spojeva lepka. Postavljeni lepljeni spojevi su visokoplastični.

     

    3 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Univerzalni lepak Extra

     

    Kontaktni lepak na bazi nitrilne gume.
    Zahvaljujući širokoj primeni lepi skoro sve materijale.

     

    3 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Lepak za kant trake

    0892125527

     

    Univerzalni lepak za kant trake u granulama na EVA bazi – sintetička smola sa termoplastičnim karakteristikama.

     

    Lepak za RAL trake

     

    Specijalni lepak za pouzdano lepljenje Wurth RAL, SK i Vario traka.

    Lepak ima izuzetno sosobnost lepljenja fleksibilnih traka. Lepljenje uz potpuno zaptivanje spoja omogućava instalaciju u skladu sa Nemačkom Regulativom o štednji energije.

    Lepak dolazi u pakovanju od 310 ml i od 600 ml.

     

    2 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Nagy szilárdságú szóró-ragasztó POWER PLUS, 400 ml

    0890100064

     

    Kontaktni lepak visoke trenutne čvrstoće  i temperaturne otpornosti.

     

    Olvadékragasztó, 0,5 kg

    0890100057

     

    Transparetni topivi lepak, univerzalne primene.

     

    Univerzalni lepak u spreju Basic

    0890100906

     

    Univerzalni lepak u spreju BASIC trajno i brzo lepi plastiku, penaste materijale, stiropor, tkaninu, filc, plutu, foliju, papir, staklo i metal.

     

    FSK lepak za PVC

    0892100091

     

    Namenjen za hladno zavarivanje tvrdog PVCa u proizvodnji PVC stolarije, kao i za lepljenje drugih profila od tvrdog PVC-a, za spajanje PVC cevi (izuzev onih koje su za fluide pod pritiskom).

     

    2K lepak za aluminijum

    0892135

     

    Dvokomponentni poliuretanski lepak namenjen za lepljenje ugaonih elemenata u proizvodnji aluminijumske stolarije.

     

    Szóró-ragasztó 500 ml

    0890100055

     

    Brzosušeći lepak za sve lagane materijale.