Ollók

    popular.products.from.category Ollók

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Makaze za lim Ideal

     

    Makaze za lim za oblikovanje napravljene su od izuzetno izdržljivog hrom - molibden čelika, dok su sečne ivice indukciono ojačane.
    Drška je dvokomponentna sa povratnom oprugom , opcijom zaključavanja i štitnicima u slučaju proklizavanja.
    Predviđene su za rezove pod malim radijusom, kao i za V2A limove, za lim deblijne 1,2 mm (tvrdoća 52 - 62 HRC, snaga do 600 N/mm2).

     

    2 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Makaze za lim, za oblikovanje

     

    Makaze za lim za oblikovanje napravljene su od izuzetno izdržljivog hrom - molibden čelika, dok su sečne ivice indukciono ojačane.
    Drška je dvokomponentna sa povratnom oprugom , opcijom zaključavanja i štitnicima u slučaju proklizavanja.
    Predviđene su za rezove pod malim radijusom, kao i za V2A limove, za lim deblijne 1,2 mm (tvrdoća 52 - 62 HRC, snaga do 600 N/mm2).

     

    2 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Kućne makaze, 210 mm 12 kom.

    COXB896901

     

    Kućne makaze napravljene od nerđajućeg čelika sa ergonomskom dvokomponentnom drškom.

    Komercijalna pakovanja dolaze u paketu od 12 jedinica.

     

    Makaze za lim Berliner, 250mm

    COXT240250

     

    Makaze za lim " Berliner 250mm", sečne ivice makaza indukovano su ojačane, dok je ručka obložena plastikom sa oprugom koja makaze vraća u prvobitni položaj.

    Predviđene su za duge rezove, kao i za V2A limove, za lim deblijne 1 mm (tvrdoća 52 - 62 HRC, snaga do 600 N/mm2).

     

    Makaze za lim desne

    CPT243260

     

    Makaze za lim - desne, .

    Plastična drška obezbeđuje zaštitu protiv klizanja. Makaze poseduju oprugu i " šnalu" za spremanje makaza.

    Dimenzije makaza 250mm .

     

    Makaze za lim leve

    CPT243261

     

    Makaze za lim - leve .

    Plastična drška obezbeđuje zaštitu protiv klizanja.

    Makaze poseduju oprugu i " šnalu" za spremanje makaza.

    Dimenzije makaza 250mm .

     

    Makaze za lim prave

    CPT243262

     

    Makaze za lim -prave .

    Plastična drška obezbeđuje zaštitu protiv klizanja.

    Makaze poseduju oprugu i " šnalu" za spremanje makaza.

    Dimenzije makaza 250mm .

     

    Makaze za lim, figurne 260mm

    COXT244262

     

    Makaze za lim napravljene su od izuzetno izdržljivog hrom - molibden čelika, dok su sečne ivice indukciono ojačane.

    Drška je dvokomponentna sa štitnicima u slučaju proklizavanja.

    Predviđene su za duge rezove, kao i za V2A limove, za lim deblijne 1 mm (tvrdoća 52 - 62 HRC, snaga do 600 N/mm2).

     

    Makaze za lim, figurne 290mm

    COXT244292

     

    Makaze za lim " figurne" napravljene su od izuzetno izdržljivog hrom - molibden čelika, dok su sečne ivice indukciono ojačane.

    Drška je dvokomponentna sa povratnom oprugom , opcijom zaključavanja i štitnicima u slučaju proklizavanja.

    Predviđene su za duge rezove, kao i za V2A limove, za lim deblijne 1 mm (tvrdoća 52 - 62 HRC, snaga do 600 N/mm2).

    Omogućavaju sečenje u svim pravcima.

     

    Makaze za lim, Ideal STANDARD

    COXT242250

     

    Makaze za lim - ideal " Standard", sečne ivice su indukciono ojačane.

    Drška makaza je plastična sa povratnom oprugom.

    Dimenzije makaza 260mm.

     

    Makaze za lim, probojne 250mm

    COXT241250

     

    Makaze za lim -probojne, sečne ivice su indukciono ojačane.

    Predviđene su za široke rezove, kao i za V2A limove, za lim deblijne 1 mm (tvrdoća 52 - 62 HRC, snaga do 600 N/mm2).

    Drška makaza je plastična sa povratnom oprugom.

    Dimenzije makaza 250mm.