MB26KD

    popular.products.from.category MB26KD

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Kontaktna provodnica - dizna

     

    Kontaktna provodnica - dizna.

    Dostupni prečnici: 0,8 mm, 1,0 mm i 1,2 mm.

    Dostupne u dimenzijama M6 i M8.

     

    2 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Gasne mlaznice MB26 KD/501D

     

    MB 26 KD gasna mlaznica, prečnika 20 mm.

    Dužina mlaznice: 76 mm.

     

    Keramički gasni difuzor za MB26 KD

    0708001871

     

    MB 26 KD keramički gasni difuzer, dužine 29 mm.

     

    Nosač kontaktne provodnice MB26 KD

    0708001571

     

    MB36 KD nosač kontaktne porodice.

    Prečnika M8, dužine 28 mm.

     

    MB 15 AK rezervni vrat gorionika

    0708001867

     

    Rezervni vrat gorionika MB15 AK (polikabl) za MIG/MAG zavarivanje sa vazdušnik hlađenjem.

    Ergonomska kratka drška za najbolju pristupačnost, "GRIP" mekane komponente na dršci koje obezbeđuju kvalitetan prihvat i u ekstremnim uslovima rada.

     

    MB26KD