MB36KD

    popular.products.from.category MB36KD

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Kontaktna provodnica - dizna

     

    Kontaktna provodnica - dizna.

    Dostupni prečnici: 0,8 mm, 1,0 mm i 1,2 mm.

    Dostupne u dimenzijama M6 i M8.

     

    2 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Gasna mlaznica MB36 KD

    0708001865

     

    MB 36 KD gasna mlaznica, prečnika 19 mm.

    Dužina mlaznice: 84 mm.

     

    Gasne mlaznice MB36 KD

     

    MB 36 KD gasna mlaznica, prečnika 19 mm.

    Dužina mlaznice 84 mm.

     

    Gasni difuzor MB36 KD

    0708001572
    A kerámia gáz diffuzor az MB GRIP 36 KD léghűtéses hegesztőpisztoly fogyóalkatrésze.

    Nosač kontaktne provodnice za MB36 KD

    0708001869

     

    MB36 KD, nosač kontaktne provodnice.

    Prečnika M6, dužine 28 mm.