MB501KD

    popular.products.from.category MB501KD

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Kontaktna provodnica - dizna

     

    Kontaktna provodnica - dizna.

    Dostupni prečnici: 0,8 mm, 1,0 mm i 1,2 mm.

    Dostupne u dimenzijama M6 i M8.

     

    2 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Gasni difuzor MB501D

    0708001759

     

    MB 501 D keramički gasni difuzor, dužine 28 mm.

     

    Gasne mlaznice MB26 KD/501D

     

    MB 26 KD gasna mlaznica, prečnika 20 mm.

    Dužina mlaznice: 76 mm.

     

    Nosač kontaktne provodnice MB501D

    0708001758

     

    Nosač kontaktne provodnice, dužine 25 mm.

    Prečnik provodnice: M8.