Motoros és akkumulátoros permetezők

    popular.products.from.category Motoros és akkumulátoros permetezők

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Akumulatorska prskalica

    FAP16N

     

    Leđna prskalica koja pruža veliku udobnost prilikom rada. Zbog zapremine od 16l i akumulatorskim napajanjem pogodna je za rad u plastenicima, staklenicima, voćarstvu i baštovanstvu. Vreme rada je polovina ukupnog vremena za punjenje.

     

    Motorna leđna prskalica 3WF-3S

    FMP14

     

    Omogućava brzo i jednostavno nanošenje pesticida i aplikaciju na zasade i useve na kojima se koristi. Izrađena je od kvalitetnog dvotaktnog motora koji se hladi vazduhom (tokom rada). 

    • Snaga motora : 1.83 kW pri 6500 u min
    • Zapremina cilindra : 41 cc
    • Rezervoar za gorivo : 1,3 l
    • Rezervoar za tečnost : 14 l

    Startuje se ručno i obavezno je korišćenje zaštitne opreme tokom rada sa prskalicom.