Goromba és nehéz munkához való kesztyű

    Betöltés

    popular.products.from.category Goromba és nehéz munkához való kesztyű

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Rukavice Orange Latex Grip

    Duplán mártott, varrat nélküli kesztyű. Az alapkesztyű pamutból (jersey) készült, ráncolt latex bevonattal a tenyéren és az ujjakon. A nyitott kézhát lehetővé teszi a bőr lélegzését.

    Rukavice Latex Grip

    Univerzalne rukavice za zaštitu na radu. Čvrste, bešavne, izrađene od kombinacije pamuka i poliestera. Premazane prirodnim lateksom. Prozračne i veoma udobne za nošenje.

    Rukavice Briker UP

    Pletene bešavne rukavice od petoslojne mešavine pamuka i poliestera, presvučene naboranim lateksom na dlanu. Meke i udobne rukavice koje odlikuje siguran hvat.

    Rukavice Blau Full Dip

    58994210

    Zaštitne rukavice izrađene od žerseja cele močene u nitril plave boje. Sigurnosna manžetna za zaštitu zglobova ruke i lako navlačenje/skidanje rukavice. Veličina 10.

    Hemijska rukavica

    Rukavice za zaštitu od hemikalija, proizvedene od nitrila sa pamučnom postavom koja daje dodatnu udobnost. 100% nepromočive, bezbedne za upotrebu u prehrambenoj industriji. Romboidna struktura površine cele rukavice. Ne sadrže silikon. Dužina rukavica 33 cm, debljina 0,38 mm ± 0,03 mm. Prodaje se u pakovanju od 12 pari.

    Rukavice Standard

    Duplán mártott varrat nélküli kesztyű. Az alap pamutból (dzsörzé) készült, ráncolt latex bevonattal a tenyéren és az ujjakon. A nyitott kézhát lélegzőképességet biztosít.

    Rukavice Super Grip

    A kesztyű poliészterből készült, csak a kézhát nem ráncolt latex bevonatú, ami lehetővé teszi a bőr lélegzését. A kesztyű fő jellemzője a kényelem és a megbízható fogás.

    Rukavice Uni Blue

    58994510

     

    Jednostavna pletena bešavna rukavica, proizvedena od debljeg poliestera, presvučene tanjim slojem glatkog lateksa na dlanu.

     

    Rukavice Palm

    5899465

    Rukavice pletene od mešavine pamuka i poliestera, bešavne. Čvrsta guma zalepljena na dlan rukavica omogućava dodatnu bezbednost u radu sa grubim materijalima.

    Rukavice THOR IMPACT

    5899406010

    Zaštitne rukavice od mešavine visoko kvalitetnog polietilena visokih performansi (HPPE) initrila, TRP-a i kože, sa umecima za poboljšan stisak na spoljašnjem sloju materijala (na dlanu). Nadlanica i spoljašnji delovi prstiju su zaštićeni specijalnim ojačanjima koja štite kosti i zglobove od nagnječenja i udara. Dodatna zaštita na unutrašnjem delu prstiju (zglobovima) i pregibu palca. Specijalno oblikovana manžetna za lako navlačenje. Model Impact 500 pruža najviši nivo zaštite od prosecanja, kidanja i probijanja, po standardu EN 388. Zbog odličnog stiska vlažnih i nauljenih predmeta, idealne su za upotrebu u ekstremnim uslovima sa povišenim mehaničkim rizicima – u rudarstvu, petrohemiji, građevinarstvu, i sl

    Veličina br. 10.