Kellékek zsírozáshoz

    popular.products.from.category Kellékek zsírozáshoz

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Adapter za mazalicu - "EASYLOCK"

    0986004001

     

    Adapter-hvataljka koja obezbeđuje sigurnu vezu opreme za istiskivanje masti i tela mazalice.

    • Kompatibilan sa svim pneumatskim, ručnim i električnim pištoljima-mazalicama za podmazivanje sa navojem M10 x 1
    • Za sve vrste čvrstih masti.
    • Za podmazivanja vozila, poljoprivrednih, građevinskih mašina i održavanju u industriji

     

    Pneumatska pumpa za mast sa rezervoarom

    0986020014

     

    Pneumatska pumpa za mast sa rezervoarom za prenos i distribuciju masti sa širokim rasponom primene u radionicama.

     

    Set pneumatske pumpe za mast, do 220 kg

    098658033

     

    Pneumatska pumpa za mast sa opremom i kolicima za burad od 220kg, za tipove masti do NLGI-2

    Standardnu opremu čine: separator vlage i manometar za regulaciju pritiska, pištolj mazalica za pneumatsku pumpu za mast i gumeno pancir crevo.

    Stepen sabijanja pumpe 50:1, izlazni pritisak 350-400bar, brzina prenosa masti 0-800g/min, potisna membrana Ø585mm, crevo dužine 4 metra.

     

     

     

    Nožna pumpa za mast sa rezervoarom

    098658028

     

    Nožna pumpa za mast sa rezervoarom za prenos i distribuciju masti sa širokim rasponom primene u radionicama.

     

    Ručna pumpa za mast sa rezervoarom

    0986020013

     

    Ručna pumpa za mast sa rezervoarom za prenos i distribuciju masti sa širokim rasponom primene u radionicama.

     

    Pištolj mazalica za pneumatsku pumpu za mast

    0986999058

     

    Pištolj mazalica za pneumatske pumpe za mast sa zglobom na spoju sa crevom.

     

    Fém bevezetőcső 98600

    0986001

     

    Metalni dovodni elem za dekalamit presu.

     

    Membrana za pneumatsku pumpu za mast

    0986999052

     

    Membrana za pneumatsku pumpu za mast (0986020014), spoljni ø213mm, unutrašnji ø30mm.

     

     

    Navojni prikljucak M10x1 za presu 098600

    0986003

     

    Navojni priključak za ručnu presu za podmazivanje (br.art. 098600).

     

     

    Gumeno pancir crevo za mazalice

    0986002

     

    Armirano gumeno crevo za ručnu presu za podmazivanje (br.art. 098600).

     

    Crevo za pneumatsku pumpu za mast

    0986999057

     

    Armirano gumeno crevo za pneumatske uređaje za pretakanje masti manjih kapaciteta, maksimalni pritisak do 400 bara, dužine 4m.