Felszerelés olajokhoz és zsírokhoz

    popular.products.from.category Felszerelés olajokhoz és zsírokhoz

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Set pneumatske pumpe za mast, do 220 kg

    098658033

     

    Pneumatska pumpa za mast sa opremom i kolicima za burad od 220kg, za tipove masti do NLGI-2

    Standardnu opremu čine: separator vlage i manometar za regulaciju pritiska, pištolj mazalica za pneumatsku pumpu za mast i gumeno pancir crevo.

    Stepen sabijanja pumpe 50:1, izlazni pritisak 350-400bar, brzina prenosa masti 0-800g/min, potisna membrana Ø585mm, crevo dužine 4 metra.

     

     

     

    Crevo za pneumatsku pumpu za mast

    0986999057

     

    Armirano gumeno crevo za pneumatske uređaje za pretakanje masti manjih kapaciteta, maksimalni pritisak do 400 bara, dužine 4m.

     

    Gumeno pancir crevo za mazalice

    0986002

     

    Armirano gumeno crevo za ručnu presu za podmazivanje (br.art. 098600).

     

    Membrana za pneumatsku pumpu za mast

    0986999052

     

    Membrana za pneumatsku pumpu za mast (0986020014), spoljni ø213mm, unutrašnji ø30mm.

     

     

    Fém bevezetőcső 98600

    0986001

     

    Metalni dovodni elem za dekalamit presu.

     

    Navojni prikljucak M10x1 za presu 098600

    0986003

     

    Navojni priključak za ručnu presu za podmazivanje (br.art. 098600).

     

     

    Nožna pumpa za mast sa rezervoarom

    098658028

     

    Nožna pumpa za mast sa rezervoarom za prenos i distribuciju masti sa širokim rasponom primene u radionicama.

     

    Pištolj mazalica za pneumatsku pumpu za mast

    0986999058

     

    Pištolj mazalica za pneumatske pumpe za mast sa zglobom na spoju sa crevom.

     

    Pneumatska pumpa za mast sa rezervoarom

    0986020014

     

    Pneumatska pumpa za mast sa rezervoarom za prenos i distribuciju masti sa širokim rasponom primene u radionicama.

     

    Rekuperator za ulje

    0715930911

     

    Rekuperator za izvlačenje ulja na točkovima sa posudom (18L) za prihvat ulja, podesivo po visini.

    Opremljen je specijalnim vakuumskim setom cevčica (6kom) za vađenje ulja, manometrom i posudom za prihvatanje ulja.

     

     

     

    Rotaciona teleskopska ručna pumpa za ulje

    1715991792PR

     

    Rotaciona metalna ručna pumpa za ulje za burad do 220kg.

     

     

    Ručna pumpa za mast sa rezervoarom

    0986020013

     

    Ručna pumpa za mast sa rezervoarom za prenos i distribuciju masti sa širokim rasponom primene u radionicama.