Magasnyomású mosók

    popular.products.from.category Magasnyomású mosók

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Magasnyomású mosó, 1800W

    FPP1800E
    Magasnyomású mosó, 1800 W-os motor teljesítménnyel. Az általa generált nyomás 100 bar, a maximális pedig 130 bar. A névleges vízáramlás 6 l / perc, a maximális pedig 7 l/ perc. Kiegészítő felszerelésből pisztoly, tömlő és mosószer tartály vásárolható hozz

    Magasnyomású mosó, 2200W

    FPP2200E
    Magasnyomású mosó, 2200 W-os motor teljesítménnyel. Az általa generált nyomás 120 bar, a maximális pedig 150 bar. A névleges vízáramlás 6,5 l / perc, a maximális pedig 7,5 l/ perc. Kiegészítő felszerelésből pisztoly, tömlő és mosószer tartály vásárolható