TIG égőfej kellékek

    popular.products.from.category TIG égőfej kellékek

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Wolfram elektroda gold

     

    Wolfram elektroda - GOLD za TIG gorionike WLV 17 i WLT 17K.

    Odgovarajuče jačine struje od 15 do 320 A, prečnika: 1,0 mm, 1,6 mm, 2,4 mm i 3,2 mm.

     

    TIG kerámia gázfúvóka, 7

    0984017007

     

    Keramička gasna mlaznica veličine 7 za TIG gorionike.

     

    Beli keramički izolacioni prsten

    0708002240
    Fehér kerámia szigetelőgyűrű - égősapka, kiegészítő tartozék a WLV 17 és WLT 17K TIG égőkhöz.

    Držač Volfram elektrode

     

    Držač volfram elektrode prečnika 1,0 mm.

    Odgovarajuće kućište elektrode: br.art. 0708002241.

    Odgovarajuća volfram elektroda: br.art. 0984150110.

     

    Kapa gorionika za TIG, duga

    0708002235

     

    Kapa gorionika duga- izolacioni prsten, za TIG gorionike WLV 17 i WLV 17K.

    Dužina kape 122 mm.

     

    Kapa gorionika za TIG, kratka

    0708002234

     

    Kapa gorionika kratka - izolacioni prsten, za TIG gorionike WLV 17 i WLT 17K.

    Dužina kape 27 mm.

     

    Keramička gasna mlaznica za TIG

     

    Keramička gasna mlaznica za TIG gorionike WLV 17 i WLT 17K.

    Dostupne veličine: 5 i 6, unutrašnjih prečnika 6 i 9,5 mm.

     

    Kućište držača za Volfram elektrode

    Feszítőhüvely ház, WLV 17 és WLT 17K TIG típusú hegesztőpisztolyhoz.