Permetezők és csatlakozók

    popular.products.from.category Permetezők és csatlakozók

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Brzi konektor 1/2" TPR

    FTPRC12

     

    Konektor izradjen od termoplastike. Za creva 1/2", brzi.

     

    Brzi konektor 3/4" TPR

    FTPRC34

     

    Konektor izradjen od termoplastike. Za creva 3/4", brzi.

     

    Brzi konektor STOP, 1/2" TPR

    FTPRCS12

     

    Konektor izradjen od termoplastike. Za creva 1/2", brzi sa STOP funkcijom.

     

    Brzi konektor STOP, 3/4" TPR

    FTPRCS34

     

    Konektor izradjen od termoplastike. Za creva 3/4", brzi sa STOP funkcijom.

     

    Brzi Y konektor,STOP TPR

    FTPRYS2

     

    Konektor izradjen od termoplastike. Y konektor, 2 spojnice, sa STOP funkcijom.

     

    Fleksibilno crevo za baštu, sa prskalicom i konektorima

     

    Karakteristike : 

    • Rasteže se do 3x svoje dužne
    • Sa pištoljem za vodu
    • Sa konektorima
    • Lako, kompatibilno i praktično
    • Ne deformiše se
    • Ne upliće se - anti-torsin
    • Jako i izdržljivo
    • Zelene boje

     

    3 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Konektor za crevo, brza spojka

     

    Brze spojke za crevo, izrađene od polimera i gume.
    Standardni priključci za crevo.

     

    2 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Konektor za crevo, brza spojka sa stop funkcijom

     

    Brze spojke sa stop ventilom.
    Izrađeni od polimera i gume.
    Standardni priključci za crevo.

     

    2 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Konektor za slavinu, 3/4"-1" TPR

    FTPR341

     

    Konektor izradjen od termoplastike.Unutrašnji navoj za postavljanje na slavinu 3/4"- 1" “Muški” izvod za spajanje sa brzim konektorom.

     

    Konektor za slavinu, 3/4"-1/2" TPR

    FTPRS3412

     

    Konektor izradjen od termoplastike. Unutrašnji navoj za postavljanje na slavinu 3/4"-1/2" “Muški” izvod za spajanje sa brzim konektorom.

     

    Pištolj za zalivanje, 8 funkcija TPR

    FTPRP8F

     

    Konektor izradjen od termoplastike. Pištolj za zalivanje, 8 funkcija mlaza.

     

    Podesiva mlaznica, 1/2" TPR

    FTPRM12

     

    Konektor izrađen od termoplastike. Podesiva mlaznica, 1/2".