Permetezők

    popular.products.from.category Permetezők

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Sprej boca sa pumpom 1L, prazna

    0891503001

     

    Sprej boca sa pumpicom zapremine 1L. Boca je izrađena od neutralnog materijala, izuzetno otpornog na udare.

    Boca se može koristiti u svim pravcima, sa podešavajućim pritiskom mlaznice.

     

     

    Sprej boca sa pumpom, 1L, za čistač kočnica

    0891503002

     

    Sprej boca sa pumpom, zapremine 1L.
    Idealna za nanošenje čistača kočnica (art. br. 089010895).

    Pumpa omogućava precizno doziranje, čineći ovu bocu izuzetno praktičnom i ekonomičnom.

     

    Akumulatorska prskalica

    FAP16N

     

    Leđna prskalica koja pruža veliku udobnost prilikom rada. Zbog zapremine od 16l i akumulatorskim napajanjem pogodna je za rad u plastenicima, staklenicima, voćarstvu i baštovanstvu. Vreme rada je polovina ukupnog vremena za punjenje.

     

    Motorna leđna prskalica 3WF-3S

    FMP14

     

    Omogućava brzo i jednostavno nanošenje pesticida i aplikaciju na zasade i useve na kojima se koristi. Izrađena je od kvalitetnog dvotaktnog motora koji se hladi vazduhom (tokom rada). 

    • Snaga motora : 1.83 kW pri 6500 u min
    • Zapremina cilindra : 41 cc
    • Rezervoar za gorivo : 1,3 l
    • Rezervoar za tečnost : 14 l

    Startuje se ručno i obavezno je korišćenje zaštitne opreme tokom rada sa prskalicom.

     

    Kézi permetező, 2l

    FPS2
    Kézi permetező gyógynövények permetezésére vagy helyiségek fertőtlenítésére. A permetezési kapacitás 0,5-0,6 l / perc, a palack térfogata pedig 2 l. Az üres palack súlya 0,31 kg.

    Kézi permetező, 10l

    FPS10
    Gyümölcsök és zöldségek permetezésére szolgál, és fertőtlenítésre is alkalmas. A 10 l-es térfogat és a 6,5 ​​mm-es fúvókanyílás lehetővé teszik a 0,5-0,7 l / perc kibocsátást. Az általa létrehozott üzemi nyomás 0,15–0,3 MPa, és 5–35 ° C hőmérsékleten hasz

    Kézi permetező, 5l

    FPS5
    Gyümölcsök és zöldségek permetezésére szolgál, és fertőtlenítésre is alkalmas. Az 5 l térfogat és a 6,5 ​​mm-es fúvókanyílás 0,6-0,7 l / perc kibocsátást biztosít. Az általa létrehozott üzemi nyomás 0,15–0,3 MPa, és 5–35° C hőmérsékleten használható. Súly