Kézi szerszámok

    popular.products.from.category Kézi szerszámok

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    termékszám egy oldalon .
    rendezési szempont

    Aluminijumska ugaona stega

    COX865100

     

    Stega od aluminijuma,90° ugao, sa okretnom osovinom. Dimenzije čeljusti 94 x 35 mm.
    Može se koristiti i kao mašinska stega.

     

    Čekić tesarski, kompozitna drška

    COX604045

     

    Tesarski čekić sa drškom napravljenom od kompozitnih materijala, drška je izdržljiva i predviđena je za ljude koji čekić koriste za svakodnevni rad.

    Drška je napravljena tkao da pruža dobar hvat i sprečava klizanje.

    Dimenzije čekića 450g.

     

    Čekić za limarske radove sa magnetom, kompozitna drška

    COX610765

     

    Čekić za limarske radove sa magnetom i kompozitnom drškom.

     

    Drveni čekić, bela bukva

    COX626060

     

    Drveni čekić (malj), napravljen od drveta bele bukve.

    Izdržljiv, pouzdan i dobro leži u ruci.

     

    Gvozdena poluga, 1500x30mm

    COX665500

     

    Connex gvozdena okrugla poluga , sa naoštrenim krajem za sečenje.
    Napravljena je po standardu DIN 14853, debljina poluge 30 mm. Poluga ima jednu šiljatu i jednu ravnu stranu, koja je zakrivljena pod uglom.

     

    Kružni rezač pločica

    COX790035

     

    Kružni rezač namenjen bušilicama sa postoljem.

    Kako bi se izrezala pločica neophodno je da bude pričvršćena za drvenu podlogu.

    Vrhovi bušiilce i sečiva napravljeni su od karbida. Kako bi se koristio rezač, pogonska mašina mora biti podešena na minimalnu rotacionu brzinu do 450 r.p.m.