Silikonski podmazivači

    popular.products.from.category Silikonski podmazivači

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Silikon fluid, 400ml

    0893221000

     

    SILIKON FLUID je sintetički i fiziološki bezbedan višenamenski sprej za univerzalnu upotrebu, a može se koristiti i u prostorima gde se proizvode ili skladište prehrambeni proizvodi.

    Ovaj proizvod je bezbedan za zdravlje ljudi, nema boju i može se upotrebljavati na različitim mestima.

    Odbija vlagu i štiti gumene delove od zamrzavanja.

     

    Silikon sprej, 5l

    089322105

     

    Silikonski sprej dugotrajno štiti i izoluje plastične, gumene i metalne delove u unutrašnjim i spoljašnjim delovima vozila.

     

    Szilikon formaleválasztó spray, 600 ml

    0890510006

     

    Sprej za kalupe sa silikonom namenjen je za termo i duro plastiku, jednostavno izdvaja odlivke iz kalupa.

     

    Silikonski sprej za odvajanje kalupa

     

    Silikonski sprej za odvijanje kalupa specijalno se koristi u proizvodnji predmeta od plastike.

     

     

    3 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Silikon za prehrambenu industriju

    08925501

     

    Specijalni visokokvalitetni silikon namenjen za primenu u prehrambenoj industriji, kao i za izradu akvarijuma.

     

    Silikonska mast u spreju, 500ml

    0893223

     

    Bela silikonska mast u spreju je podmazujuća elektroinstalaciona mast koja štiti od vlage i stvaranja korozije.