Speciális kesztyűk

    popular.products.from.category Speciális kesztyűk

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Nitrilne rukavice, Nitril Strong Grip crne

     

    Jedinstvena izrezana struktura za optimalno prijanjanje.

    • Izuzetna otpornost na cepanje.
    • Bez praha i lateksa.
    • Proces proizvodnje bez silikona.
    • U praktičnom dozatoru za jednokratnu upotrebu.

    Jedna kutija sadrži 50 kom.

     

    Rukavice Tigerflex Plus

     

    Osnovno pletivo od bešavnog u krug pletenog vlakna najlon/likra ugodnog za kožu. Površina dlana obložena je nitrilnom penom sa dodatnim nitrilnim "Tiger" šarama.

     

    Zaštitne rukavice Tigerflex Thermo

     

    Rukavice koje pružaju izuzetnu udobnost pri nošenju zbog akrilnih poliesterskih vlakana i elastičnih manžetni.
    Dlan je obložen lateks penom sa dodatnim Tigerflex ojačanjima.

    Napomena: 
    - za rad na otvorenom i hladnim uslovima na građevini, u sektoru puteva, preduzećima za snadbevanje i odlaganje i za rad u hladnjačama i skladištima.

     

    Zavarivačke rukavice, kožne, za TIG, W-130

     

    Visokokvalitetna, obložena rukavica za zavarivanje.

     

    • Visoko kvalitetna puna koža 0,7 - 0,9 mm
    • izražen je osećaj dodira na vrhovima prstiju
    • Manžetna je izrađena od špalta
    • Podstava otporna na toplotu unutar menžetne
    • Otporne na ulje, mast i vodu
    • Dug vek trajanja
    • Ukupna dužina : 35 cm 

     

    Rukavice Tigerflex Hi-Lite

    Osnovno pletivo od bešavnog u krug pletenog vlakna najlon/likra ugodnog za kožu. Površina dlana obložena je nitrilnom penom sa dodatnim nitrilnim "Tiger" šarama. Prozračne i udobne za nošenje. Usko i mekano prijanjanje rukavica omogućuje odličan zahvat zahvaljujući unapređenoj najlonskoj tkanini. Elastična nadlanica. Boja pletiva i obloge: fluorescentno žuta/boja šara - siva.

    Rukavice Tigerflex Hi-Lite x6 + držača rukavica na poklon

    TIGERFLEXE-2

    Za 6 kupljenih pari – TIGERFLEX HI LITE RSD 359 po paru + držač rukavica na poklon. Veličina rukavica 10. Osnovno pletivo od bešavnog u krug pletenog vlakna najlon/likra ugodnog za kožu. Površina dlana obložena je nitrilnom penom sa dodatnim nitrilnim "Tiger" šarama. Prozračne i udobne za nošenje. Usko i mekano prijanjanje rukavica omogućuje odličan zahvat zahvaljujući unapređenoj najlonskoj tkanini. Elastična nadlanica. Boja pletiva i obloge: fluorescentno žuta/boja šara - siva.

    Hemijska rukavica

    Rukavice za zaštitu od hemikalija, proizvedene od nitrila sa pamučnom postavom koja daje dodatnu udobnost. 100% nepromočive, bezbedne za upotrebu u prehrambenoj industriji. Romboidna struktura površine cele rukavice. Ne sadrže silikon. Dužina rukavica 33 cm, debljina 0,38 mm ± 0,03 mm. Prodaje se u pakovanju od 12 pari.

    Rukavice Winter Latex

    0899408310

    Grube bešavne pletene rukavice, izrađene od akril terry-a što daje dodatnu zaštitu od kontaktne hladnoće. Debeli sloj naboranog lateksa, prevučen na ¾ rukavice obezbeđuje dobru zaštitu ruku prilikom grubih radova.