Szofita izzók

    popular.products.from.category Szofita izzók

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Sijalica staklena 24V, 3W

    07201612

     

    Sulfidna sijalica, staklena.

    SIjalice pozicije, i sijalice bočne rasvete.

    Sijalica Sulfidna, 12V, 5W/40mm

    07201721

     

    Signalne sulfidne sijalice od 12V namenjene za kočnice, vožnju unzad (rikverc), kao svetlo tablice ili svetlo za maglu (maglenke). Postoji više vrsta različite snage.

     

    Sijalica, sulfidna, SV8,5-8-24V-10W-L40MM

    07201732

     

    Sulfidne signalne sijalice od 24V namenjene za instrument tablu i unutrašnje svetlo. Snage od 10W. Svaka od njih ima odgovarajući priključak.

     

    Sijalica C5W 12V

    07208711

     

    Wurth halogena sijalica proizvedena od specijalnog kvarcnog stakla koje apsorbuje UV zrake. Time se sprečava oštećenje plastičnih materijala farova.

    Ovaj tip sijalice od 12V namenjen je teretnim vozilima i autobusima kao sijalica pokazivača pravca, kočnica, pozicije, rikverc svetla.
    Standardnog kvaliteta sa odličnim odnosnom cena- kvalitet. Ima SV8,5-8. priključak.

     

    Sijalica C5W 24V

    07208712

     

    Wurth halogena sijalica proizvedena od specijalnog kvarcnog stakla koje apsorbuje UV zrake. Time se sprečava oštećenje plastičnih materijala farova. Ovaj tip sijalice od 24V namenjen je teretnim vozilima i autobusima kao sijalica pokazivača pravca, kočnica, pozicije, rikverc svetla. Standardnog kvaliteta sa odličnim odnosnom cena- kvalitet. Ima SV8,5-8. priključak.

     

    Sijalica C5W Fukuyama 12V

    57208711

     

    Halogena sijalica proizvedena od specijalnog kvarcnog stakla koje apsorbuje UV zrake. Time se sprečava oštećenje plastičnih materijala farova.

    Ovaj tip sijalice od 12V je namenjena putničkim vozilima.
    Standardnog kvaliteta sa odličnim odnosnom cena- kvalitet.

     

    Sijalica C5W Fukuyama 24V

    57208712

     

    Halogena sijalica proizvedena od specijalnog kvarcnog stakla koje apsorbuje UV zrake. Time se sprečava oštećenje plastičnih materijala farova. Ovaj tip sijalice od 24V namenjen je teretnim vozilima i autobusima kao sijalica pokazivača pravca, kočnica, pozicije, rikverc svetla. Verzija od 12V je namenjena putničkim vozilima. Standardnog kvaliteta sa odličnim odnosnom cena- kvalitet.

     

    Sijalica sulfidna - priključak SV 7-8

    07201772

     

    Sulfidne signalne sijalice od 24V namenjene za instrument tablu i unutrašnje svetlo. Snaga W: 3W Dimenzije: 21±2 x 3,5 x 6,2±0,1

     

    Sijalica za japanska vozila 10W

    07208731

     

    Sulfidne sijalice sa jednim vlaknom namenjena za putnička vozila od 12V.

    Služe kao svetla kabine (unutrašnjosti vozila) a mogu biti i signalna svetla kočnica, pozicije i svetala za maglu.

     

    Sijalica za japanska vozila 18W

    072087351

     

    Sulfidne sijalice sa jednim vlaknom namenjena za putnička vozila od 12V.

    Služe kao svetla kabine (unutrašnjosti vozila) a mogu biti i signalna svetla kočnica, pozicije i svetala za maglu.