Fűrészek

    popular.products.from.category Fűrészek

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Benzinska motorna testera, OREGON 18

    F2218P

    Benzinska motorna testera Oregon sa 2-taktnim motorom je teška 7,9kg sto je čini idealnom za zanatlije.

    Omogućava instant start sa povlačenjem okidača, minimalnim održavanjem i vrlo niskim nivoom buke.

    Uz kupovinu motorne testere dobijate FARM vodilicu i lanac + OREGON vodilicu i lanac.

    Benzinska motorna testera Oregon, 45cc

    F1818P

    Benzinska testera namenjena za sečenje drva. Dobijaju se dva mača: fabrički i Oregon mač. Ide na mešavinu koja se pravi kombinacijom bezina i 2T ulja u odnosu 40:1. Jednostavna i pouzdana za rukovanje težine 7,9kg.

    Benzinska motorna testera, 45cc

    F1818

     

    Benzinska testera namenjena za sečenje drva.Uz nju se dobija jedan fabrički mač. Ide na mešavinu koja se pravi kombinacijom bezina i 2T ulja u odnosu 40:1. Jednostavna i pouzdana za rukovanje težine 6,5kg.

    Benzinska motorna testera, 52cc

    F2218

    Benzinska motorna testera, 52cc sa 2-taktnim motorom i vazdušnim hlađenjem spada u najbolje na tržištu. Poseduje Easy Start sistem startovanja motora kao i automatske kočnice koje povećavaju sigurnost u radu. Teška je 7,9kg i može se koristiti kako u spoljnim tako i u zanatskim uslovima.

    Električna testera 2000W

    FARM20E

     

    Električna testera priključne snage od 2000W sa optimalnim rukovanjem i ergonomskim položajem ručice. Karakteriše je veliki kapacitet sečenja kao i jednostavna upotreba. Idealna je za poslove u domaćinstvu i zanatlije s obzirom da je teška svega 5.7kg.
    Omogućava vrlo laku zamenu i montiranje lanca.
    Zauzima minimalni prostor prilikom odlaganja.

     

    Triathlon FARM ulje za lance, 1l

    5897057001

     

    Mineralno ulje visokih performansi. Koristi se za podmazivanje sistema izloženih velikim vibracijama, rotacijama i pritisnim opterećenjima kao što su motorne testere i gateri.

     

    Farm turpija za testere 5,2mm

    T0052

     

    Zaobljene, okrugle testere.
    -Vrhunski čelik
    -Induktivna kalibracija
    -Fosfatiran završetak

    Pakovanje sadrži 6 komada.