Vízszerelő fogók

    popular.products.from.category Vízszerelő fogók

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    Klešta za cevi za vodu, papagajke COBRA

     

    KOBRA vodoinstalaterska klešta prema standardu: DIN ISO 8976.

    Ručka presvučena plastikom, sprečava klizanje i doprinosi preciznosti prilikom rada. Zupci induktivno otvrdnuti i polirani. 

    • Telo klešta od hrom-vanadijum čelika.
    • Glava: Crna.
    • Zaštita od preklještenja: sprečava povrede nagnječenja.
    • Zglob: Užljebljen.

    Promena: Cevi, navrtke

    • brzo i precizno fino podešavanje
    • direktno na predmetu obrade jednom rukom
    • nema slučajnog pomeranja
    • samopritezanje na cevima i navrtkama
    • nema klizanja na predmetu obrade

     

    7 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Klešta za cevi, 45 stepeni

     

    • Oblik: švedski oblik, 45 stepeni zakrivljena.
    • Materija: hrom-vanadijum-čelik, kovan, poboljšan - za najzahtevnija opterećenja.
    • Zupci: induktivno kaljeni.
    • Glava: Zupci naizmenični, suprotno od pravca okteranja - najbolja sila držanja uz visoku čvrstoću.
    • Standard: DIN 5234
    • Matica za podešavanje: sigurna od ispadanja
    • Primena: Cevi, matice, pljosnati materijali

     

    3 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Klešta za cevi, 90 stepeni

     

    • Oblik: Švedski oblik, 90 stepeni zakrivljen.
    • Materijal: hrom-vanadijum-čelik, kovan, poboljšan - za najzahtevnija opterećenja.
    • Zupci: induktivno kaljeni.
    • Glava: zubci naizmenični, suprotno od pravca okretanja - najbolja sila držanja uz visoku čvrstoću.
    • Standard: DIN 5234
    • Matica za podešavanje: sigurna od ispadanja.

     

    3 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Klešta za cevi, S-čeljust

     

    • Oblik: švedski oblik S-čeljusti.
    • Materijal: hrom-vanadijum-čelik, kovan poboljšan. Za najzahtevnija opterećenja.
    • Zupci: induktivno kaljeni,naizmenični, suprotno od pravca okretanja.
    • Standard: DIN 5234.
    • Najbolja sila držanja uz visoku čvrstoću.
    • Matica za podešavanje sigurna od ispadanja .
    • Primena: cevi, matice.

     

    5 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Vodoinstalaterska klešta sa PVC drškom, papagajke

     

    • Vodoinstalaterska klešta, zupci iduktivno kaljeni.
    • Telo: hrom-vanadijum čelik.
    • Samopritezajuće na cevima i maticama.
    • Rukohvat presvučen plastikom.

     

    3 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Vodoinstalaterska klešta, papagajke

     

    • Vodoinstalaterska klešta, papagajke prema standardu: DIN ISO 8976.
    • Zupci: induktivno kaljeni, polirani.
    • Glava: brušena.
    • Materijal: hrom-vanadijum čelik, otvrdnut.

    Zupci: užljebljen, podesiv u 7 položaja.

    • samopritezanje na cevima i navrtkama
    • ne kliza na predmetu obrade

    Primena: cevi, navrtke, ravni predmeti obrade.

     

    3 különböző méretű
    Az összes megtekintése

    Wurth nudi vodoinstalaterska klešta, visokog nemačkog kvaliteta, ergonomskog oblika. Na našem eShop-u možete pronaći klešta za cevi (švedski oblik tzv. švedska klešta) i vodoinstalaterska klešta (papagajke) različitih dimenzija.