WURTH

    Betöltés
    Megtekintés mint Grid Lista
    rendezési szempont

    2K lepak za aluminijum

    0892135

     

    Dvokomponentni poliuretanski lepak namenjen za lepljenje ugaonih elemenata u proizvodnji aluminijumske stolarije.

     

    Tisztítókefe adapter WIT-PE500-SDSPLUS-hez

    0903489101
    Befogószár tisztítókeféhez, ankerezésnél. A tisztítókefét és a befogószárat a WIT-PE 500 vegyi injektáló habarcs használatakor alkalmazzák.

    AL 1100 spray, 300ml

    08931100

     

    AL 1100 je sredstvo za podmazivanje otporno na visok pritisak i temperature od -80 stepeni do +1100 stepeni. 

     

    AL 1100, 1kg

    089311010

     

    AL 1100 je sredstvo za podmazivanje otporno na visok pritisak i temperature od -80 stepeni do +1100 stepeni. 

     

    Alat za postavljanje fix ankera W-FAZ/W-FA

    0904908016

     

    Alat za mašinsko postavljanje fix ankera W-FAZ, W-PRO, W-FAZ.
    Pogodno za ankere prečnika 8mm, 10mm, 12mm, 16mm.

     

    Aluminijumska lepljiva traka

    0874100320

     

    Aluminijumska lepljiva traka, izrađena je od čistog aluminijuma i ima dužinu 50m i širinu 50mm.