Wurth mix set ručnog alata 102 kom.

    22 790 RSD ÁFA-val
    0 RSD ÁFA-val
    products.price.priceunitnote

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

     

    Mix set alata u koferu - 102 kom.

    Set dolazi u visokokvalitetnoj kutiju, lako sklopiva i prenosiva.

     

     

     

    Dokumentum
    SKU (leltári azonosító): 596593102
    Ellenőrizze az elérhetőséget a boltban

    Pakolás

    1 db

    Mennyiség

    Gyors szállítás 2-5 nap
    Ingyenes szállítás products.delivery.freeshippingover

     

    Specifikacija seta:

    • 13 kom. - 1/4" nasadnici: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
    • 5 kom. - 1/4" nasadnici E tip: E4, 5, 6, 7, 8
    • 1 kom. - 1/4" račna 72 zuba
    • 1 kom. - 1/4" T ručica
    • 4 kom. - 1/4" univerzalni prihvat, ekstenzije: 50, 100 mm, kardanski zglob
    • 18 kom. - 1/2" nasadnici:  10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
    • 8 kom. - 1/2" nasadnici E tip: E10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24 mm
    • 1 kom. - 1/2" račna 72 zuba
    • 3 kom. - Univerzalni prihvat, ekstenzije 1/2", 125, 250 mm
    • 2 kom. - Nasadnici za svećice: 16, 21 mm
    • 1 kom. - 3/8" ženski prihvat x 1/2" muški prihvat adapteri
    • 9 kom. - Kombinovani ključevi: 8, 10,11, 12, 13,14, 17, 19, 22 mm
    • 4 kom. - Imbus ključ: 1.27, 1.5, 2, 2.5 mm
    • 32 kom. - Biceva sa kutijom
    • 30 kom. - Biceva (1/4" x 25 mm)
    • TX: T-9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
    • FD: 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 8 mm
    • Hex: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm
    • PZ #1, 2, 3, PH # 1, 2, 3. SQ: 1, 2
    • 1 kom. - Magnetni nosač
    • 1 kom. - Nastavak za biceve

     

    Termékek előírások
    Attribútum neveAttribútum értéke
    Prihvat alataE tip, PZ, PH, SQ, Hex, FD, TX, imbus
    Obim Isporuke102 kom.
    Tip Nasadnika1/2", 1/4"
    Írja le saját véleményét
    • Csak regisztrált felhasználók írhatnak értékelést
    *
    *
    • Rossz
    • Kiváló

     

    Specifikacija seta:

    • 13 kom. - 1/4" nasadnici: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
    • 5 kom. - 1/4" nasadnici E tip: E4, 5, 6, 7, 8
    • 1 kom. - 1/4" račna 72 zuba
    • 1 kom. - 1/4" T ručica
    • 4 kom. - 1/4" univerzalni prihvat, ekstenzije: 50, 100 mm, kardanski zglob
    • 18 kom. - 1/2" nasadnici:  10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
    • 8 kom. - 1/2" nasadnici E tip: E10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24 mm
    • 1 kom. - 1/2" račna 72 zuba
    • 3 kom. - Univerzalni prihvat, ekstenzije 1/2", 125, 250 mm
    • 2 kom. - Nasadnici za svećice: 16, 21 mm
    • 1 kom. - 3/8" ženski prihvat x 1/2" muški prihvat adapteri
    • 9 kom. - Kombinovani ključevi: 8, 10,11, 12, 13,14, 17, 19, 22 mm
    • 4 kom. - Imbus ključ: 1.27, 1.5, 2, 2.5 mm
    • 32 kom. - Biceva sa kutijom
    • 30 kom. - Biceva (1/4" x 25 mm)
    • TX: T-9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
    • FD: 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 8 mm
    • Hex: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm
    • PZ #1, 2, 3, PH # 1, 2, 3. SQ: 1, 2
    • 1 kom. - Magnetni nosač
    • 1 kom. - Nastavak za biceve

     

    Termékek előírások
    Prihvat alataE tip, PZ, PH, SQ, Hex, FD, TX, imbus
    Obim Isporuke102 kom.
    Tip Nasadnika1/2", 1/4"